• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
产品编号: 434717

紧凑型线性测量设备 Tesatronic

品牌: Tesa Technology

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通用型线性测量设备,配套用于感应式测量探头。清晰的大尺寸 LCD 显示屏,结合了刻度和数字显示。自动识别所使用的测量探头,并且调整测量信号,从而实现精准的测量值输出。可以选择 7 个不同的量程。设定耗时 ≤ 80 ms。

应用:

电子式线性测量设备,用于单值测量,累积测量或者差示测量。特别适用于测量实验室和生产环节。

供货范围:

配套提供电源适配器,欧盟规格电源线。

技术参数

产品类别
测量值显示设备

Share this product

or copy this link