产品编号: 436324 2

硬质合金测头的测针长度 36 mm 2 mm

品牌: Tesa Technology

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
2
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

TESA 杠杆式测量设备,接口螺纹 M1.6。

适合于:

436230

技术参数

连接螺纹
M1.6
测量滚珠直径
2 mm
产品类别
测量探头

Share this product

or copy this link