产品编号: 434777 GT22

电子式线性测量探头 径向 GT22

品牌: Tesa Technology
校准 价格承索
IP 保护等级 IP 65

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
GT22
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

应用广泛的高精度长度测量探针。
  • 球体导向的高精度测量销。
  • 电子测量信号增强装置提高测量精度。
  • 张紧轴直径 8 mm,可在整个长度上张紧。
  • 对温度波动不敏感,侧向力通过球支座。
  • 出色的电磁屏蔽。
TESA 长度测量探头具有出色的可重复性、耐用性和使用寿命。

功能:

IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

应用:

各种精度要求高的测量工作,特别是在生产制造领域。

特殊附件:

测量探头,测量力弹簧。

技术参数

测量范围
±1 mm
重复精度
0.01 µm
线性误差(L = 测量长度,单位:mm)
0.2 + 3 × L³ µm
量针收回
机械式/真空
测杆行程
4.3 mm
制造商名称
GT22
兼容性
TESA
防尘罩
IP 保护等级
IP 65
电子零点测力
0.63 N
校准
价格承索
产品类别
感应式长度测量探头

Share this product

or copy this link