产品编号: 495085 7700

通用型硬度试验机 NEXUS 7700

品牌: INNOVATEST®
校准 价格请垂询

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
7700
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通用型硬度试验机带视频测量系统。高级版 IMPRESSIONS™。在封闭的调节回路中试验载荷应用(载荷单元;封闭的闭环系统)。内置 1800 万像素摄像头具有缩放、自动对焦和智能图像分析功能,保证快速而精确地测量试验痕迹。IMPRESSIONS™ 软件自动控制检测过程并执行硬度试验痕迹的全自动图像分析以及测量结果的归档。高分辨率内置工业用触摸屏。

应用:

通用型硬度试验机 NEXUS 7700 可以用于布氏、维氏、洛氏、超级洛氏和努氏硬度试验。此外可以进行塑料硬度试验(球压)以及按照 HVT 及 HBT 进行检验。

标准:

EN ISO 6506-1、EN ISO 6507、EN ISO 6508、EN ISO 4545 和 ASTM E-18。

供货范围:

测试软件 IMPRESSIONS™,6.3 倍和 10 倍镜头,夹紧盖,直径 80 mm 试验台,120 度洛氏圆锥压头,136 度维氏金字塔压头和 2.5 mm 球托,含 ASTM 和 ISO 检测证书。

提示:

发货和发运包装单独计算。DAkkS 校准可选在安装地点处,为了获得足够大的布氏压入硬度另外需要 2.8 倍的镜头和环形照明灯。

技术参数

显示
LCD 触摸屏
检验方法
布氏、维氏、洛氏、超级洛氏、努氏、HVT、HBT、球压硬度
接口
4×USB、RJ45(LAN)、W-LAN
供电
电源驱动
操作
机械化、自动化
主负载试验力
0.5 kg - 250 kg
检验力保持时间
1 s - 99 s
最大探头宽度
220 mm
最大探头高度
320 mm
电源
100 − 240(50 / 60 Hz) V
长度
685 mm
宽度
300 mm
高度
1,130 mm
重量
178 kg
校准
价格请垂询
产品类别
通用硬度检测系统

Share this product

or copy this link