产品编号: 491846 508CMAT

体视显微镜 STEMI 508 带摄像头输出端 508CMAT

品牌: ZEISS

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有11件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
508CMAT
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

体视显微镜,可以实现快速且清晰的三维成像。格里诺型设计,确保了最佳的成像品质。复消色差透镜能够为三种颜色(红色,绿色和蓝色)修正透镜色差,从而实现明亮且不失真的成像。可以根据个人实际情况,设置眼睛间距,或者补偿视力缺陷。握柄提高了设备的便携性。冷光源支架,入射光触发装置,扁平透射光底座(明区 / 暗区),带有驱动器的支柱,行程 145 mm。
环形照明灯 K LED 可以实现分区段照明 − 48 枚 LED 分成 2 排。
带有额外的 C Mount 照相机输出端口。

供货范围:

配套提供眼罩。

特殊附件:

AxioCam 491852 和 491853。
0.63× / 1.5× / 2.0× 前置光学系统承索。用于点光源和透射光的极化配件。

注意:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

提示:

选配:不带有透射光单元的产品。

技术参数

放大率(x 倍)
6.3 - 50
变焦
8 : 1
观察范围直径
35 mm
目镜
PL 10×
工作距离
92 mm
供电
电源驱动
产品类别
体视显微镜

Spare parts

Share this product

or copy this link