产品编号: 491835

体视显微镜 STEMI 305

品牌: ZEISS

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有38件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

体视显微镜,可以实现快速且清晰的三维成像。格里诺型设计,确保了最佳的成像品质。内置垂直 LED 光源。可以根据个人实际情况,设置眼睛间距,或者补偿视力缺陷。握柄提高了设备的便携性。冷光源支架,入射光触发装置,扁平透射光底座(明区 / 暗区),带有驱动器的支柱,行程 145 mm。带有额外的点光源 K LED,可以对光束进行焦点和高度调整。

特殊附件:

用于点光源和透射光的极化配件。
0.75×/1.5×/2.0× 前置光学系统和眼罩承索。

提示:

可选提供:带内置 WiFi 摄像头和路由器的规格。不带透光照明灯单元的规格。

技术参数

产品类别
体视显微镜

Share this product

or copy this link