产品编号: 492032 WF4115ZT

USB 手提式显微镜 WF4115ZT

品牌: DINO-LITE

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
WF4115ZT
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

实用的手持式数码显微镜适合专业用途。彩色摄像头配有 CMOS 芯片和 USB 2.0 接口,具有出色的图片质量和高达 200 倍的放大率。包括适用于 Windows 和 Mac OS 操作系统的直观测量软件。内置偏光镜用于降低反光。
无线型号可通过随附的 WF-20 适配器进行无线操作或经由 USB 建立电缆连接。也可以通过 DinoConnect 应用程序在 Android 和 IOS 上使用。

供货范围:

测量软件 DinoCapture 2.0(Windows)和 DinoXcope(Mac OS)。

特殊附件:

立柱三角架,编号 492035。

提示:

其他规格(例如带同轴入射光,ESD 保护等)敬请详询。

技术参数

摄像头
一百三十万像素 CMOS 彩色照相机
放大率(x 倍)
10 – 220
偏光过滤器
接口
RS232C 接口; 无线连接
产品类别
视频手动显微镜

Share this product

or copy this link