产品编号: 492921

视频内窥镜 无探头

品牌: HOLEX
IP 保护等级 IP 55

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

HOLEX 视频内视镜具有大型,详细的液晶显示屏和丰富的功能。遮阳板可在阳光直射下提供额外保护。通过两个把手,可以牢固地把持设备。基础仪表兼容于所有编号为 492932 – 492944 的 HOLEX 内窥镜测头。
  • 基础仪表带有 7 英寸液晶显示屏(6 英寸截图)。
  • 变焦模式,3 档数字变焦:1.5×、2× 和 5×。
  • 可以保存记录的图像和视频。
  • USB 和 AV 输出端。可以通过集成式 USB 和 AV 输出端将图像和视频传输到一台电脑中。
  • 内置可重复充电的锂离子蓄电池,使用时间为 5 小时。
  • IP55 保护。
  • 通过操作按钮将图像顺时针旋转 90°

优点:

  • 极其坚固,最为适合在户外使用。
  • 图像区非常大,可达 6 英寸。
  • 显示屏分辨率为 640 × 480 px。
  • 图像区可分割,可同步显示 0°与 90°视角。
  • 可通过录音进行注释。通过内置麦克风可以在检查期间对录音进行注释。这省去了繁琐的笔记创建和摘要。
  • 选择的设置将明晰地显示在显示屏上。

功能:

IP55:可防范各个方向的喷射水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

供货范围:

坚固耐用且防水防尘的运输箱,SD 记忆卡(16 GB),电源适配器(AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz),USB 数据线,AV 线缆,清洁用套装产品。不带探针

特殊附件:

内窥镜探针,编号 492932 – 492944。

注意:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

技术参数

录制格式
JPEG / AVI(30 fps)
供电
蓄电池驱动
显示器分辨率
640×480 px
变焦景深
16 – 60 mm
工作温度
0 °C - 60 °C
长度
240 mm
宽度
154 mm
高度
47 mm
重量
1.3 kg
产品类别
视频内视镜

Spare parts

Share this product

or copy this link