产品编号: 432240 10/58

量表 IP54,防震 10/58 mm

品牌: HOLEX
包装 稳定的盒体
标准 DIN 878
校准 C1
IP 保护等级 IP 54

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
10/58
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

带有防撞击保护的精密百分表,具有防水、防油和防尘功能。测量轴上带有橡胶套,在顶部通过保护套环进行密封。背板密封,表盘玻璃和表壳紧密旋紧。夹紧柄 ⌀ 8 mm h6。

功能:

IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

特殊附件:

专用测头,编号434900;434910;434915。

技术参数

标准
DIN 878
测量范围
10 mm
刻度分辨率
0.01 mm
指针每旋转一圈的读数
1 mm
IP 保护等级
IP 54
测量力
0.7 N - 1.6 N
测量工具
模拟
外壳直径
58 mm
包装
稳定的盒体
校准
C1
产品类别
千分表

Spare parts

Share this product

or copy this link