产品编号: 434621

数显模拟量表 刻度,0.001 mm

品牌: Mitutoyo
接口 USB 接口
标准 工厂标准
测量值保存 一次性的零位设置
接口 Digimatic 接口

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有17件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

大尺寸的数字显示和额外的模拟显示。只需一次性设定零位即可。移动速度对测量结果没有影响。配合电源驱动,适合开展长期测量。稳定的外壳;精确定位的探测杆。

技术说明 - 图片:

数据输出
在任意位置上或绝对标尺上归零

预设
0.01 / 0.001 mm 切换。
用于电源插头的接口

测量方向可逆
一旦超出公差,
指示器就会从绿色变为红色。
开/关
多重切换
最大值或最小值和差值。
量程选择
零点、模拟显示。

功能:

  • 超出公差时颜色发生变化。
  • 最小值
  • 最大值存储器(取消反向点查找)。
  • 零点显示,例如用于公差测量。
  • 测量方向可转换

供货范围:

配套提供电源线,编号 497660,220 V / 9 V / 500 mA 电源。

特殊附件:

数据线,编号 498430,特种测头,编号 434900;434910;434915。

技术参数

标准
工厂标准
接口
USB 接口; Digimatic 接口
测量值保存
一次性的零位设置
测量工具
数字
产品类别
千分表

Share this product

or copy this link