产品编号: 232780 INOX

WOEX 06T304 E INOX

品牌: GARANT
切削加工策略 MTC
价格未定

WOEX 06T304 E INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有509件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

适合于:

GARANT 转位刀片 U 钻,编号 232298 / 2300 / 2302 / 2310。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
WOEX 06T304 E
类型
HB 7640
刀具材料
HM
切削加工策略
MTC
进给量 f
0,12 mm/rev

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
215
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
165
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
165
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
80
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image