产品编号: 232660 ALU

WOEX 05T304 F ALU

品牌: GARANT
切削加工策略 MTC
价格未定

WOEX 05T304 F ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有84件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

适合于:

GARANT 转位刀片 U 钻,编号 232298 / 2300 / 2302 / 2310。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
WOEX 05T304 F
类型
HB 7310
刀具材料
HM
切削加工策略
MTC
进给量 f
0,1 mm/rev

Application Table

铝,塑料
N
350
铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
200
铜锌合金
N
300
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
150
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image