产品编号: 232410 ST1400

WOEX 030204 S ST1400

品牌: GARANT
切削加工策略 MTC
价格未定

WOEX 030204 S ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

适合于:

GARANT 转位刀片 U 钻,编号 232298 / 2300 / 2302 / 2310。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
WOEX 030204 S
类型
HB 7630
刀具材料
HM
切削加工策略
MTC
进给量 f
0,05 mm/rev

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
275
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
215
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
125
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
125
灰铸铁(球墨铸铁)
K
175
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image