产品编号: 234084 ST1400

SOGX 110509 ST1400

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有100件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1400
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

GARANT Power Drill,编号 234000 / - 234015。

建议:

在使用刀杆编号 234015 点钻时,将进给率降低到 70%。

提示:

不得作为内切削刃使用(内切削刃 = 切割材料位置 HB630 时必要)。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOGX 110509
型号
ST1400
类型
HB6530
刀具材料
HM
进给量 f
0.08 - 0.18 mm/U
更换次数/切刃数量
4
产品类别
钻孔用转位刀片

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
160
湿,最大
 

Share this product

or copy this link