产品编号: 234072

SOGX 100408 HB6535

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有421件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

GARANT Power Drill,编号 234000 / - 234015。

建议:

在使用刀杆编号 234015 点钻时,将进给率降低到 70%。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOGX 100408
类型
HB6535
刀具材料
HM
进给量 f
0.08 - 0.16 mm/U
产品类别
钻孔用转位刀片

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
270
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
170
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
150
铜锌合金
N
250
湿,最大
 

Share this product

or copy this link