产品编号: 234068 UNI
价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有17件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
UNI
添加到商品清单 Share product
品牌: GARANT

描述

适合于:

GARANT Power Drill,编号 234000 / - 234015。

建议:

在使用刀杆编号 234015 点钻时,将进给率降低到 70%。

技术参数

ISO 代码,转位刀片 SOGX 080407
型号 UNI
类型 HB630
刀具材料 HM
进给量 f 0.07 − 0.2 mm/U
更换次数/切刃数量 4
产品类别 钻孔用转位刀片

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
140
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
灰铸铁(球墨铸铁)
K
140
通用
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link