产品编号: 234056 INOX

SOGX 070306 INOX

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有88件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
INOX
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

GARANT Power Drill,编号 234000 / - 234015。

建议:

在使用刀杆编号 234015 点钻时,将进给率降低到 70%。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOGX 070306
型号
不锈钢
类型
HB6640
刀具材料
HM
进给量 f
0.06 - 0.12 mm/U
更换次数/切刃数量
4
产品类别
钻孔用转位刀片

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
180
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
75
湿,最大
 

Share this product

or copy this link