产品编号: 231515 16

NC 定心钻转位刀片 16

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

NC 定心钻转位刀片 16

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
16

描述

应用:

用于 NC 定心和加工倒角。同样适合安装在车床上,开展端面车削加工。适用于雕刻。

提示:

ap = 4 mm,f = 0.03 mm。

技术参数

型号
16
类型
HB 7735
刀具材料
HM
ISO 编码
SOGT 11T303

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
250
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
65
灰铸铁(球墨铸铁)
K
110
铜锌合金
N
250
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image