产品编号: 231520

NC 定心钻转位刀片 HB 7525

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

NC 定心钻转位刀片 HB 7525

描述

提示:

ap = 4 mm,f = 0.03 mm。

技术参数

类型
HB 7525
刀具材料
HM

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image