产品编号: 239940

KOMET Reamax® TS 刀具 DAH® Zero 刀座 圆柱形刀柄 长型

品牌: Komet
内冷式 真
价格未定

KOMET Reamax® TS 刀具 DAH® Zero 刀座 圆柱形刀柄 长型

描述

技术说明:

刀夹经过预紧,径向跳动已调至 < 0.005 mm。径向跳动精度 < 3 µm,刀具使用寿命更长,过程可靠性更高。

适合于:

铰刀头,编号 239805;239811;239816;239822;239826。

供货范围:

刀杆配有拉紧螺栓,拉紧螺栓叉形扳手和驱动扳手。
如有需要,请单独订购内六角扳手。

技术参数

柄类型
长型
内冷式
loading spinner image
loading spinner image