产品编号: 239805

KOMET REAMAX® TS 铰刀头 H7 HM ASG0706 DBC

    • 价格未定
根据需求
货期详询
库存还有0件
品牌: KOMET®
钻削公差: H7
适用的钻孔类型: 针对通孔和盲孔
内冷式: 是

信息

  • 钻削公差: H7
  • 适用的钻孔类型: 针对通孔和盲孔
  • 内冷式: 是

描述

技术说明:

铰刀头,直型切刃,经过研磨加工,用于实现 H7 的配合。
针对实际应用进行调整的切刃刃型。可以在 µ 级别内进行后续调整,用于补偿磨损,以及达到 IIT4 以上的最小基本公差。可以加工最大 5×D 的通孔。
刃型 ASG0706 采用 8°+ 45° 切削锥角。
用于盲孔和通孔加工。

提示:

  • 其他规格尺寸可在垂询后于短期内提供。
  • 配套刀座参见编号 239880239940
  • 应用参考值适用于通孔。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

Select article variation and quantity

公称直径 D (mm) Unit price incl. VAT