产品编号: 239816

KOMET REAMAX® TS 铰刀头 H7 Cermet ASG4000 DST

品牌: Komet
适用的钻孔类型 针对通孔
内冷式 真
钻削公差 H7
价格未定

KOMET REAMAX® TS 铰刀头 H7 Cermet ASG4000 DST

描述

技术说明:

铰刀头,直型切刃,经过研磨加工,用于实现 H7 的配合。
针对实际应用进行调整的切刃刃型。可以在 µ 级别内进行后续调整,用于补偿磨损,以及达到 IIT4 以上的最小基本公差。可以加工最大 5×D 的通孔。
刃型 ASG4000 采用直齿,带有 25° 切削锥角。
专门用于加工钢件上的通孔。

提示:

  • 其他规格尺寸可在垂询后于短期内提供。
  • 配套刀座参见编号 239880 − 239940。
  • 应用参考值适用于通孔。

技术参数

涂层
DST
钻削公差
H7
适用的钻孔类型
针对通孔
内冷式

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
140
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image