Article no.: 239811

KOMET REAMAX® TS 铰刀头 H7 Cermet ASG3000 DST

Brand: Komet
内冷式 真
适用的钻孔类型 针对通孔
钻削公差 H7
No price available

KOMET REAMAX® TS 铰刀头 H7 Cermet ASG3000 DST

Description

技术说明:

铰刀头,直型切刃,经过研磨加工,用于实现 H7 的配合。
针对实际应用进行调整的切刃刃型。可以在 µ 级别内进行后续调整,用于补偿磨损,以及达到 IIT4 以上的最小基本公差。可以加工最大 5×D 的通孔。
刃型 ASG3000 带有 45° 的切削锥角以及额外的容屑槽,可以顺着切刃排屑。用于加工盲孔和通孔。

提示:

  • 其他规格尺寸可在垂询后于短期内提供。
  • 配套刀座参见编号 239880 − 239940。
  • 应用参考值适用于通孔。

Technical Data

涂层
DST
钻削公差
H7
适用的钻孔类型
针对通孔
内冷式

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image