产品编号: 238390 6-125

KOMET MicroKom® hi.flex 精镗套装 6-125 mm

品牌: Komet
内冷式 真
刀柄 ABS
价格未定

KOMET MicroKom® hi.flex 精镗套装 6-125 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
6-125

描述

技术说明:

  • 调节精度 0.01 mm / 刻度线,⌀ 调节精度 0.002 mm,通过游标再进行最多 5 mm 的径向调节。
  • 已在零位完成动平衡调校。

应用:

  • ⌀ 6 − 25 mm 配合编号 239925。
  • ⌀ 25 − 44 mm 配合编号 239923 和 239920。
  • ⌀ 44 − 63 mm 配合编号 239923 和 239921。
  • ⌀ 63 − 93 mm 配合编号 239921。
  • ⌀ 90 − 125 mm 配合编号 239922 和 239921。

供货内容:

1 个细轴头: 编号 238391 ABS50® 直径 6 – 125 mm
各 1 个刀片支架: 编号 239920
编号 239921
1 个架桥: 编号 238395 规格尺寸 90− 125
1 个细齿体: 编号 239923
1 个填充件: 编号 239924
各 1 个镗杆: 编号 239925,规格尺寸 6 − 8;规格尺寸 8 − 12;规格尺寸 12 − 18;规格尺寸 18 − 25
2 个可转位刀片: WOHX 02T001 BK6440,编号 W00 04120.016440
各 4 个可转位刀片: TOGX 06T102 BK60,编号 W57 04140.0260
TOGX 090204 BK60,编号 W57 14140.0460
各 1 个旗形扳手: 规格尺寸 5IP;6IP;8IP
1 个内六角扳手: 规格尺寸 SW4

提示:

系统兼容现有的 ABS 及圆柱柄精密心轴组件。

技术参数

刀柄
ABS
内冷式
主轴范围直径
6 mm - 125 mm
系列
MicroKom®

备件和附件

    价格未定
    桥架,用于 MicroKom® hi.flex 和 MicroKom BluFlex® 2 120-155 mm Komet 产品编号: 238395
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有3件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image