产品编号: 238391 6-125

KOMET MicroKom® hi.flex 精镗头 6-125 mm

品牌: Komet
刀柄 ABS
内冷式 真
价格未定

KOMET MicroKom® hi.flex 精镗头 6-125 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
6-125

描述

技术说明:

  • 调节精度 0.01 mm / 刻度线,⌀ 调节精度 0.002 mm,通过游标再进行最多 5 mm 的径向调节。
  • 已在零位完成动平衡调校。

供货范围:

精密镗刀头,不包括配件。

提示:

系统兼容现有的 ABS 及圆柱柄精密心轴组件。

技术参数

刀柄
ABS
内冷式
镗孔尺寸
6 mm - 125 mm
系列
MicroKom®

备件和附件

    价格未定
    桥架,用于 MicroKom® hi.flex 和 MicroKom BluFlex® 2 120-155 mm Komet 产品编号: 238395
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有3件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image