产品编号: 235507

KOMET KUB Quatron® 转位刀片钻头 ABS® 柄 4×D

品牌: Komet
内冷式 真
刀柄 ABS
转位刀片钻头最大钻深 4×D
价格未定

KOMET KUB Quatron® 转位刀片钻头 ABS® 柄 4×D

描述

应用:

配套使用转位刀片,编号 236520 − 236576。

提示:

只能用于机床装夹稳定的条件之下。
轴向偏置钻孔,可以达到 Vmax = 0.25 mm,例如配合偏心调整装置,编号 239010 − 239012。
通过偏置最大可以达到 ⌀ = D + 0.5 mm。
其他尺寸请详询。

技术参数

顶角
174 degrees
转位刀片钻头最大钻深
4×D
刀柄
ABS
内冷式
loading spinner image
loading spinner image