产品编号: 235500

KOMET KUB Quatron® 转位刀片钻头 组合刀柄 2×D

品牌: Komet
钻削应用 倾斜钻进
钻削应用 通孔
钻削应用 开环形槽
钻削应用 中心钻头
钻削应用 叠板钻孔
钻削应用 钻横孔
内冷式 真
刀柄 DIN 6535 HE、DIN 6595
钻削应用 倾斜脱离
转位刀片钻头最大钻深 2×D
钻削应用 凸球面
价格未定

KOMET KUB Quatron® 转位刀片钻头 组合刀柄 2×D

描述

技术说明:

KUB Quatron®,钻孔毫无妥协。
  • 冷却通道经过优化,确保排屑可靠。
  • 174° 顶尖角,孔底几乎成平面。

应用:

  • 固定和转动加工应用。
  • 适用于困难的钻孔条件(结疤,铸造斜面,断续切割)。
  • 适合公差为 ± 0.2 mm 的钻孔加工。

配套使用转位刀片,编号 236520 − 6576。

供货范围:

配套提供转位刀片夹紧螺钉(不提供转位刀片)。

提示:

其他尺寸请详询。

技术参数

顶角
174 degrees
转位刀片钻头最大钻深
2×D
刀柄
DIN 6535 HE、DIN 6595
内冷式
loading spinner image
loading spinner image