产品编号: 236860

KOMET® Unisix® 转位刀片 BK6115

品牌: Komet
刀具材料 HM
价格未定

KOMET® Unisix® 转位刀片 BK6115

描述

提示:

所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。
不可在实心钻头的内切削刃上使用!

技术参数

类型
BK6115
刀具材料
HM
型号
GG(G);ST900

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
160
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
80
灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image