产品编号: 238370

KOMET® M03Speed 精镗头

品牌: Komet
钻削应用 钻横孔
钻削应用 倾斜钻进
内冷式 真
刀柄 ABS
钻削应用 倾斜脱离
价格未定

KOMET® M03Speed 精镗头

描述

技术说明:

  • 通过滑块内的动态平衡调节设计实现极高转速。
  • 模块化系统构造。
  • 在不使用外部夹具的情况下实现精确调节。
  • 带有 ABS® 接头,确保最高的换刀精度。
  • 通过调整车刀实现快速粗调。
  • 冷却剂内部输送直达刀刃。
  • 最小的微米级进给幅度,精调范围在直径 0.25 − 0.6 mm 以内,具体视车削区域而定。
  • 微调幅度为针对每条刻线在直径上调整 0.002 mm。
  • 高分辨率确保调整或不借助游标读数时正确无误。

提示:

额外的刀片座(例如:用于反向加工,或者带有其他角度 = 15°、30°、45° 等等)可以短期内交付。
请分别订购换向适配器,刀夹和可转位刀片。

技术参数

内冷式
刀柄
ABS
loading spinner image
loading spinner image