产品编号: 236565 39-210

KOMET® 转位刀片 39-210

品牌: Komet
价格未定

KOMET® 转位刀片 39-210

根据需求
货期2-3天
库存还有60件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
39-210

描述

技术说明:

表面研磨,圆整的切削刃,烧结的断屑槽。

提示:

应用参考值涉及到 KUB Quatron 235500 − 235505。
不可在实心钻头的内切削刃上使用!
仅适用于 KUB Centron Powerline。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOEX 110508
名称
39-210
类型
BK6130
型号
灰铸铁(球墨铸铁)
刀具材料
HM
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.22 mm/rev

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
160
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image