Réf.: 238301

KOMET® 精镗头 B301

Marque: Komet
钻削应用 钻横孔
刀柄 ABS
钻削应用 倾斜钻进
内冷式 真
钻削应用 倾斜脱离
Aucun prix disponible

KOMET® 精镗头 B301

Descriptif produit

技术说明:

带有 ABS® 接口 B301 和精密镗刀杆 M302 配套装夹。
使用游标时,直径的最小调节步幅为直径 0.002 mm。冷却液集中供应至刀刃。

应用:

用于 ⌀29.5 至 199 mm 孔的精镗。
在夹紧状态下,通过调节精密旋转刀头,来实现最高的加工精度。

提示:

配套的精镗刀头,编号 238310(M302)和转位刀片(参见产品组 26)请单独订购。

Données techniques

刀柄
ABS
内冷式
loading spinner image
loading spinner image