产品编号: 239102 50

KOMET® 加长杆 50 mm

品牌: Komet
内冷式 真
刀柄 ABS
价格未定

KOMET® 加长杆 50 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50

描述

提示:

其他长度延长柄,订货量少的延长柄以及 ABS 用的减振器可订货。

技术参数

ABS® 直径 d
50 mm
刀柄
ABS
内冷式
长度 L
150 mm
loading spinner image
loading spinner image