产品编号: 236672 80

KOMET® 加长杆 80 mm

品牌: Komet
刀柄 ABS
内冷式 真
价格未定

KOMET® 加长杆 80 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有1件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
80

描述

提示:

与 ABS® N 兼容。

技术参数

ABS® T 直径 d
80 mm
刀柄
ABS
内冷式
长度 L
240 mm
loading spinner image
loading spinner image