产品编号: 236671 63

KOMET® 加长杆 63 mm

品牌: Komet
内冷式 真
刀柄 ABS
价格未定

KOMET® 加长杆 63 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
63

描述

提示:

与 ABS® N 兼容。

技术参数

ABS® T 直径 d
63 mm
刀柄
ABS
内冷式
长度 L
190 mm
loading spinner image
loading spinner image