产品编号: 239035 50

KOMET® 刀柄 50 mm

品牌: KOMET®
刀柄 ABS
内冷式 是

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
50
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。

技术参数

ABS® 柄直径 Ds
50 mm
固定器
VDI 30
刀柄
ABS
内冷式
悬伸长度 A
60 mm
突出部长度 L1
38 mm
VDI 刀柄长度 b
55 mm
外径 d1
68 mm
产品类别
ABS 支架

Share this product

or copy this link