产品编号: 239000

KOMET® 刀柄 SK40

品牌: Komet
内冷式 真
型式 ADB
刀柄 ABS
刀柄标准 DIN 69871
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 8000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

KOMET® 刀柄 SK40

描述

技术说明:

  • 类型 AD/B
  • 刀架经过动平衡调校,转速 8000 rpm 时达到 Q 6.3。
  • 带内部冷却液供给。

标准:

DIN 69871

供货范围:

交付时提供密封圈和用于类型 AD 的改装套件。

提示:

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。

技术参数

固定器
SK40
刀柄
ABS
刀柄标准
DIN 69871
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
内冷式
loading spinner image
loading spinner image