产品编号: 239020

KOMET® 刀柄 HSK A63

品牌: Komet
刀柄 ABS
内冷式 是
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

KOMET® 刀柄 HSK A63

描述

技术说明:

  • 刀架经过动平衡调校,转速 10,000 rpm 时达到 Q 6.3。
  • 带内部冷却液供给。

标准:

DIN 69893

提示:

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。

技术参数

固定器
HSK A63
刀柄
ABS
刀柄标准
DIN 69893
内冷式
外径 d1
63 mm
loading spinner image
loading spinner image