产品编号: 239012

KOMET® 偏心调整装置 SK50

品牌: Komet
型式 ADB
刀柄 ABS
刀柄标准 DIN 69871
内冷式 真
价格未定

KOMET® 偏心调整装置 SK50

描述

技术说明:

  • 调整行程 ±0.25 mm(针对直径而言)。1 条刻度相当于 0.02 mm,针对直径而言。

应用:

用于钻孔和镗孔的精调。

供货范围:

交付时提供密封圈和用于类型 AD 的改装套件。

提示:

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。

技术参数

固定器
SK50
刀柄
ABS
刀柄标准
DIN 69871
型式
ADB
内冷式
loading spinner image
loading spinner image