产品编号: 239030 50

KOMET® 偏心调整装置 50 mm

品牌: Komet
刀柄标准 DIN 69893
内冷式 真
刀柄 ABS
价格未定

KOMET® 偏心调整装置 50 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
50

描述

技术说明:

调整行程 ±0.25 mm(针对直径而言)。1 条刻度相当于 0.02 mm,针对直径而言。

应用:

用于钻孔和镗孔的精调。

提示:

其他带有 ABS® 接口的刀柄请垂询。

技术参数

刀柄标准
DIN 69893
刀柄
ABS
内冷式
固定器
HSK A100
ABS® 直径 d
50 mm
外径 d1
100 mm
突出部长度 L1
46.5 mm
悬伸长度 A
80 mm
loading spinner image
loading spinner image