产品编号: 231640

HiPer-Drill 刀头 m7 HB7530

品牌: GARANT
顶角 135
刀具材料 硬质合金
价格未定

HiPer-Drill 刀头 m7 HB7530

描述

技术说明:

研磨加工呈棱形的刀片,确保了精确的定位和稳定的装夹。
装夹状态下径向跳动 ≤ 20 µm。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。

提示:

其他尺寸承索。切削数据适用于基本组件 5×D。
仅可组合同类型的刀片设置导孔。

技术参数

切刃数 Z
2
类型
HB7530
刀具材料
硬质合金
顶角
135 degrees

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
80
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image