产品编号: 231650

HiPer-Drill 刀头 h7 HB7630

品牌: GARANT
顶角 135
刀具材料 硬质合金
价格未定

HiPer-Drill 刀头 h7 HB7630

描述

技术说明:

研磨加工呈棱形的刀片,确保了精确的定位和稳定的装夹。
装夹状态下径向跳动 ≤ 20 µm。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。

提示:

其他尺寸承索。切削数据适用于基本组件 5×D。
仅可组合同类型的刀片设置导孔。

技术参数

切刃数 Z
2
类型
HB7630
刀具材料
硬质合金
顶角
135 degrees

Application Table

铝,塑料
N
200
铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
150
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
65
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
55
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image