产品编号: 231605

HiPer-Drill 主体 3×D

品牌: GARANT
刀柄 ISO 9766
最大钻深 3×D
内冷式 真
钻削应用 有条件适用,横向钻孔
钻削应用 有条件适用,叠层钻孔
钻削应用 有条件适用,倾斜钻进
钻削应用 有条件适用,倾斜钻出
价格未定

HiPer-Drill 主体 3×D

描述

技术说明:

  • 由于采用了最理想的刃型和材料组合,因而可以保证最大的进给量和最优异的性能。
  • 通过棱形刀片座确保刀片精确定位;中心孔确保了装夹可靠性。
  • 装配后的径向跳动精度高。
  • 刀柄支座可在加工过程中确保最佳的稳定性。

应用:

固定和转动加工应用。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。

提示:

每更换五次刀片后,应更新夹紧螺栓。
可按需提供其他尺寸,直径最大可达 50.99 mm。
为了保证理想的径向跳动精度,请在液压夹头(例如编号 302026 规格尺寸 20)中使用。
为了保证理想的稳定性,应尽可能短地装夹钻头。

技术参数

最大钻深
3×D
内冷式
loading spinner image
loading spinner image