产品编号: 231620

HiPer-Drill 主体 12×D

品牌: GARANT
最大钻深 12×D
刀柄 ISO 9766
内冷式 是
钻削应用 有条件适用,叠层钻孔
钻削应用 有条件适用,倾斜钻出
钻削应用 有条件适用,横向钻孔
钻削应用 有条件适用,倾斜钻进

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有26件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 由于采用了最理想的刃型和材料组合,因而可以保证最大的进给量和最优异的性能。
  • 通过棱形刀片座确保刀片精确定位;中心孔确保了装夹可靠性。
  • 装配后的径向跳动精度高。
  • 刀柄支座可在加工过程中确保最佳的稳定性。

排屑槽经过抛光处理。

应用:

固定和转动加工应用。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。

提示:

可按需提供其他尺寸,直径最大可达 50.99 mm。
每更换五次刀片后,应更新夹紧螺栓。
将进给值 f 减小 10 %,将 vc 值减小 40 %。
为了确保钻头使用过程的可靠性,必须先用相同直径的钻头 231600 钻加工一个 1.5xD 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。
为了保证理想的径向跳动精度,请在液压夹头(例如编号 302026 规格尺寸 20)中使用。
为了保证理想的稳定性,应尽可能短地装夹钻头。
为了确保钻头使用过程的可靠性,必须先用相同直径的钻头 231600 钻加工一个 1.5xD 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。

技术参数

最大钻深
12×D
刀柄
ISO 9766
钻削应用
有条件适用,横向钻孔; 有条件适用,叠层钻孔; 有条件适用,倾斜钻出; 有条件适用,倾斜钻进
内冷式
产品类别
转位刀片钻头

Share this product

or copy this link