产品编号: 234005

GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄 3×D

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
刀柄 ISO 9766
钻削应用 有条件适用,叠层钻孔
钻削应用 有条件适用,横向钻孔
转位刀片钻头最大钻深 3×D
钻削应用 凸球面,有条件适用
钻削应用 有条件适用,横向钻孔
钻削应用 有条件适用,倾斜钻出
内冷式 是
钻削应用 有条件适用,定心钻

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有29件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
钻孔公差:
3×D:−0.1 / +0.3 mm
5×D:−0.1 / +0.35 mm

描述:

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。

应用:

带转位刀片编号 234030 - 234098。

提示:

其他 1/10 尺寸的中间尺寸可根据要求提供。

技术参数

转位刀片钻头最大钻深
3×D
刀柄
ISO 9766
钻削应用
有条件适用,定心钻; 凸球面,有条件适用; 有条件适用,横向钻孔; 有条件适用,叠层钻孔; 有条件适用,倾斜钻出; 有条件适用,横向钻孔
内冷式
切削加工策略
HPC

Share this product

or copy this link