产品编号: 237501

ER25 镗头 ⌀ 39.9 − 70.1 mm

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

ER25 镗头 ⌀ 39.9 − 70.1 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

整体式的系统实际上是一把集成了圆锥形柄部的镗刀,可以方便地拧装到 ER25 弹簧夹套刀柄上。可以进行快速的粗略调整。可加装桥接装置编号 237508,直至直径 100.1 mm。

应用:

直径横向进给精度 0.01 mm。精镗头带有合适的 ISO 可转位刀片,型号 CC..0602。

供货范围:

带可转位刀片,编号 260052,规格尺寸 CU7010。

建议:

推荐使用可转位刀片编号 237695 或者 237696。

提示:

精镗循环时注意 ±20° 切刃朝向!

技术参数

内冷式

备件和附件

    价格未定
    桥架 ⌀ 69.9 − 100.1 mm GARANT 产品编号: 237508
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有2件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image