产品编号: 239745

90° 刀柄,圆柱形,带内冷 长型

品牌: GARANT
内冷式 是
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有14件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

适合数控加工的设计,带有直形柄部,⌀ 满足标准要求,可以装夹到液压或者高精度夹头上,确保最佳的精度和过程可靠性。

提示:

注意刀杆和铰刀刀头的刀柄尺寸。其他刀柄,编号 210550 − 210582 和编号 212000。

技术参数

系列
TopCut
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
产品类别
螺纹装夹铣刀支承

Share this product

or copy this link