产品编号: 232300

转位刀片-实心钻头,组合刀柄 3×D

品牌: GARANT
内冷式 真
切削加工策略 MTC
钻削应用 倾斜钻进
钻削应用 开环形槽
钻削应用 倾斜脱离
转位刀片钻头最大钻深 3×D
钻削应用 有条件适用,叠层钻孔
钻削应用 凸球面
钻削应用 有条件适用,横向钻孔
刀柄 DIN 6535 HE、DIN 6595
钻削应用 中心钻头
价格未定

转位刀片-实心钻头,组合刀柄 3×D

描述

技术说明:

稳定性高,最佳的过程可靠性。

应用:

钻头旋转工件旋转均适用。
钻削不会留下退刀线痕,同时可以确保尺寸精度(大约 ±0.1 mm)。
同样适用于驱动功率比较小的机床。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于新一代的车铣复合加工中心(MTM)。
配套使用转位刀片,编号 232400 − 232780。

提示:

警告!
在通孔加工时,当刀具穿透工件时会产生块状或圆盘形废料,
当刀具停止旋转时,废料在离心力的作用下从工件或刀具中甩出,
请提供足够的防护,保护周围人员安全。

技术参数

顶角
180 degrees
转位刀片钻头最大钻深
3×D
刀柄
DIN 6535 HE、DIN 6595
钻削应用
中心钻头; 凸球面; 有条件适用,横向钻孔; 有条件适用,叠层钻孔; 开环形槽; 倾斜脱离; 倾斜钻进
内冷式
loading spinner image
loading spinner image