产品编号: 232302

转位刀片-实心钻头,组合刀柄 柄部直径 20 mm 4×D

品牌: GARANT
转位刀片钻头最大钻深 4×D
切削加工策略 MTC
内冷式 真
钻削应用 倾斜钻进
刀柄 DIN 6535 HE、DIN 6595
钻削应用 有条件适用,叠层钻孔
钻削应用 倾斜脱离
钻削应用 凸球面
钻削应用 开环形槽
钻削应用 有条件适用,横向钻孔
钻削应用 中心钻头
价格未定

转位刀片-实心钻头,组合刀柄 柄部直径 20 mm 4×D

描述

技术说明:

稳定性高,最佳的过程可靠性。
刀柄直径 ⌀ 20 mm,特别适用通用夹头。(参见第 31 组)

应用:

钻头旋转工件旋转均适用。
钻削不会留下退刀线痕,同时可以确保尺寸精度(大约 ±0.1 mm)。
同样适用于驱动功率比较小的机床。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于新一代的车铣复合加工中心(MTM)。
配套使用转位刀片,编号 232400 − 232780。

提示:

警告!
在通孔加工时,当刀具穿透工件时会产生块状或圆盘形废料,
当刀具停止旋转时,废料在离心力的作用下从工件或刀具中甩出,
请提供足够的防护,保护周围人员安全。

技术参数

顶角
180 degrees
转位刀片钻头最大钻深
4×D
刀柄
DIN 6535 HE、DIN 6595
钻削应用
中心钻头; 凸球面; 有条件适用,横向钻孔; 有条件适用,叠层钻孔; 开环形槽; 倾斜脱离; 倾斜钻进
内冷式
loading spinner image
loading spinner image