产品编号: 237531

转位刀片座,适用于 CC..09T3 ⌀ 105.75−119.1 mm(−132.1 mm,带转接头)

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
品牌: GARANT

信息

技术参数

产品类别 主轴刀具
Article number 237531
EAN / GTIN 4045197583970

描述

应用:

针对 237512 ER40 和 HW63 以及套装 237512 ER40 和 HW63。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list