产品编号: 237581

精镗套装 ⌀ 9.75 − 30.1 mm

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

精镗套装 ⌀ 9.75 − 30.1 mm

描述

技术说明:

带盒装精镗头编号 237591、镗杆和配件。调整精度为每条刻线 0.01 mm / 通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。
直径调整精度高,反向间隙小。
用于直径 9.75 – 30.1 mm

应用:

配套用于镗刀,柄部直径 16 mm,并且带精镗桥段。配备 ISO 转位刀片型号 CC..0602..

备件:

转位刀片装夹螺钉,编号 219830。

建议:

推荐使用可转位刀片编号 237695 和编号 237696。

技术参数

内冷式
loading spinner image
loading spinner image